LEGRAND - LEG480059 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X600 - 480059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 600 mm
Materialstärke - 0.9 mm
Länge - 3030 mm
Nutzbarer Querschnitt - 28833 mm²
Packung
24 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971872271
Artikelnummer
LEG480059
Herstellernummer
480059
Hersteller
BTI
Höhe:
50 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Länge:
3030 mm
Nutzbarer Querschnitt:
28833 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
4.72666667 kg/m