Startseite

LEGRAND - LEG480057 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X400 - 480057

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480057 P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F L=3M 50X400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 19193 mm²

Packung

  • 24 M

EAN

3414971872233

Artikelnummer

LEG480057

Herstellernummer

480057

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

400 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

19193 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

3.42033333 kg/m

Elemento rettilineo forato imbutito MF. Altezza 50 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir