Startseite

LEGRAND - LEG480054 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X150 Z - 480054

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480054 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 7261 mm²

Packung

  • 3 M

EAN

3414971872219

Artikelnummer

LEG480054

Herstellernummer

480054

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

150 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

7261 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

1.16866667 kg/m

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir