Startseite

LEGRAND - LEG480053 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X100 Z - 480053

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480053 P31-BASE FORATA M/F L=3M 50X100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 100 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 4821 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971872196

Artikelnummer

LEG480053

Herstellernummer

480053

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

100 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

4821 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

0.93333333 kg/m

Elemento rettilineo forato liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir