LEGRAND - LEG480047 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 27 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 3000 mm
Packung
72 M
EAN
3414971027732
Artikelnummer
LEG480047
Herstellernummer
480047
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
27 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Nutzbarer Querschnitt:
3839.04 mm²
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.98333333 kg/m


