LEGRAND - LEG480045 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X75 Z - 480045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 27 mm
Breite - 77 mm
Materialstärke - 0.6 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 1955.64 mm²
Packung
144 M
Grüne Produktbewertung
EAN
3414971027671
Artikelnummer
LEG480045
Herstellernummer
480045
Hersteller
BTI
Höhe:
27 mm
Breite:
77 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1955.64 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Einsatztemperatur:
-20...120 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
0.66166667 kg/m


