Startseite

LEGRAND - LEG480044 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X50 Z - 480044

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480044 P31-BASE FORATA M/F L=3M 25X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 1225 mm²

Packung

  • 144 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971872158

Artikelnummer

LEG480044

Herstellernummer

480044

Hersteller

BTI

Höhe:

25 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

1225 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

0.56 kg/m

Base rettilinea forata liscia MF. Altezza 25 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir