Startseite

LEGRAND - LEG480033 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 100X300 Z - 480033

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 29283.24 mm²

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971027640

Artikelnummer

LEG480033

Herstellernummer

480033

Hersteller

BTI

Höhe:

100 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

29283.24 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

3.74033333 kg/m

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir