Startseite

LEGRAND - LEG480024 P31-BASE CHIUSA M/F L=3M 50X300 Z - 480024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.9 mm

  • Länge - 3030 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 14373 mm²

Packung

  • 24 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414971872134

Artikelnummer

LEG480024

Herstellernummer

480024

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

0.9 mm

Länge:

3030 mm

Nutzbarer Querschnitt:

14373 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

3.02666667 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir