Startseite

LEGRAND - LEG480010 P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 50X50 Z - 480010

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG480010 P31-BASE CHIUSA M/F L=2M 50X50 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 0.6 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2381.44 mm²

Packung

  • 2 M

EAN

3414972030946

Artikelnummer

LEG480010

Herstellernummer

480010

Hersteller

BTI

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

0.6 mm

Länge:

2000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2381.44 mm²

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

0.837 kg/m

Elemento rettilineo chiuso liscio MF. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 2 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir