Startseite

LEGRAND - LEG417333 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 14-22A - 417333

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG417333 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 14-22A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 14...22 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 286...286 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414970395610

Artikelnummer

LEG417333

Herstellernummer

417333

Hersteller

BTI

Überlastauslöser Stromeinstellung:

14...22 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

286...286 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

22 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

94 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

99.6 mm

Salvamotore magnetotermico trifase ad alto potere d\\'interruzione con comando rotativo - Vn=690V - Ir=14-22A - Im= 286A - Icu= 50kA (a 415Vac) - Pw motori 7.5W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a 13Ie max.