LEGRAND - LEG417330 MPX3 32H SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 6-10A - 417330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 6...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 130...130 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3414970395559
Artikelnummer
LEG417330
Herstellernummer
417330
Hersteller
BTI
Überlastauslöser Stromeinstellung:
6...10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
130...130 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
220...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3.7 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
94 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
99.6 mm