Startseite

LEGRAND - LEG417303 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 0.4-0.6 - 417303

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG417303 MPX3 32S SALVAMOTORE MAGNETO. 3P 0.4-0.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.4...0.63 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8.2...8.2 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3414970395092

Artikelnummer

LEG417303

Herstellernummer

417303

Hersteller

BTI

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.4...0.63 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8.2...8.2 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

220...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0.09 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.12 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

94 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

75 mm

Salvamotore magnetotermico trifase con comando a leva - Vn=690V - Ir=0.4-0.63A - Im= 8.2A - Icu= 100kA (a 415Vac) - Pw motori 0.12W. Conformi alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4. Sganciatore termico regolabile. Sganciatore magnetico tarato a13Ie max.