Startseite

LEGRAND - LEG414036 CENTRALINO FV PLEXO3 36 MOD FINO A 1000V - 414036

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG414036 CENTRALINO FV PLEXO3 36 MOD FINO A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245064140362

Artikelnummer

LEG414036

Herstellernummer

414036

Hersteller

BTI

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

448 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

432 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

161 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

444 mm

Mit Schloss:

ja

Einbautiefe:

157 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

428 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

Innentiefe:

89 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7046

EMV-Ausführung:

nein

Signaldurchlassende Tür:

ja

Art der Tür:

Einzel

Quadro da parete 36 moduli (sx18) Plexo3 per fotovoltaico. Quadro da parete in plastica IP65 / IK09 per apparecchi di protezione e comando modulari del circuito lato continua che va dal generatore fotovoltaico all’inverter.