LEGRAND - LEG404945 BUSBAR DI CABLAGGIO 4P 56 MODULES - 404945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 56
Geeignet für Anzahl Geräte - 14
Teilungsmaß - 17.7 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
10 ST
EAN
3245064049450
Artikelnummer
LEG404945
Herstellernummer
404945
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
56
Geeignet für Anzahl Geräte:
14
Teilungsmaß:
17.7 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
grau


