Startseite

LEGRAND - LEG404943 Stiftkammschiene, 3-polig, 1 m, 16 mm2 - 404943

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 56

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 19

  • Teilungsmaß - 17.7 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

3245064049436

Artikelnummer

LEG404943

Herstellernummer

404943

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

56

Geeignet für Anzahl Geräte:

19

Teilungsmaß:

17.7 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

grau

pettine di cablaggio 3P per cablaggio dall\\'alto interruttori modulari BTDIN - 56 moduli