LEGRAND - LEG404941 Stiftkammschiene, 2-polig mit 4-poliger - 404941

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 56
Geeignet für Anzahl Geräte - 28
Teilungsmaß - 17.7 mm
Querschnitt - 16 mm²
Packung
10 ST
EAN
3245064049412
Artikelnummer
LEG404941
Herstellernummer
404941
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
56
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Teilungsmaß:
17.7 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Farbe:
grau


