Startseite

LEGRAND - LEG404939 Stiftkammschiene, 2-polig, 1 m, 16 mm2 - 404939

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG404939 Stiftkammschiene, 2-polig, 1 m, 16 mm2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 56

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 28

  • Teilungsmaß - 35.5 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

3245064049399

Artikelnummer

LEG404939

Herstellernummer

404939

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

56

Geeignet für Anzahl Geräte:

28

Teilungsmaß:

35.5 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Farbe:

grau

Pettine di cablaggio 2P per cablaggio dall'alto interruttori modulari BTDIN - 56 moduli.