Startseite

LEGRAND - LEG387105 FASCETTA NATURALE 140X3,5 - 387105

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG387105 FASCETTA NATURALE 140X3,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971342415

Artikelnummer

LEG387105

Herstellernummer

387105

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

140 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-20...100 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta naturale 140 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6