Startseite

LEGRAND - LEG349329 DSC-COLONNA 90X135 L=1,8M ALLUM - 349329

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349329 DSC-COLONNA 90X135 L=1,8M ALLUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1800 mm

  • Breite - 135 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Materialstärke - 3 mm

  • Profilform - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561473874

Artikelnummer

LEG349329

Herstellernummer

349329

Hersteller

BTI

Länge:

1800 mm

Breite:

135 mm

Höhe:

90 mm

Materialstärke:

3 mm

Profilform:

sonstige

Ausführung:

Doppelprofil

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Profilato 1800 mm. Sezione: 135 x 90 mm. Finitura: alluminio