LEGRAND - LEG349283 PUNTA MENSOLA PG3 150 ZC - 349283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 252 mm
Ausführung - Wandausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 150 mm
Packung
12 ST
EAN
8009561520097
Artikelnummer
LEG349283
Herstellernummer
349283
Hersteller
BTI
Länge:
252 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
750 N
Einsatztemperatur:
-20...120 °C


