Startseite

LEGRAND - LEG349259 F31-MOLLETTA DI FISSAGGIO MAX L300 L - 349259

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349259 F31-MOLLETTA DI FISSAGGIO MAX L300 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Befestigungslasche

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561571655

Artikelnummer

LEG349259

Herstellernummer

349259

Hersteller

BTI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Befestigungslasche

Werkstoff:

Stahl

Molletta di fissaggio passerella filo/mensola. Finitura 316L: Acciaio inox AISI 316L . Adatta a fissare la passerella a filo ZF31 (con larghezza fino a 300 mm) alle mensole G3, G4 e G5 in modo rapido, senza bullone.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie