Startseite

LEGRAND - LEG349242 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 INOX - 349242

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349242 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 262 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561469976

Artikelnummer

LEG349242

Herstellernummer

349242

Hersteller

BTI

Länge:

262 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

82 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L