Startseite

LEGRAND - LEG349233 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 INOX

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349233 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 82 mm

  • Länge - 362 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8009561473324

Artikelnummer

LEG349233

Herstellernummer

349233

Hersteller

BTI

Höhe:

82 mm

Länge:

362 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Breite:

68 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L