LEGRAND - LEG349213 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=150 INOX - 349213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 162 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150...150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561472815
Artikelnummer
LEG349213
Herstellernummer
349213
Hersteller
BTI
Höhe:
180 mm
Länge:
162 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150...150 mm
Breite:
46 mm
Winkel:
90...90 °
Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.


