Startseite

LEGRAND - LEG349212 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 INOX - 349212

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349212 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 180 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561472785

Artikelnummer

LEG349212

Herstellernummer

349212

Hersteller

BTI

Länge:

110 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

180 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.