LEGRAND - LEG349201 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 INOX - 349201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 90 mm
Höhe - 139.5 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...75 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Winkel - 90...90 °
Packung
20 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561468627
Artikelnummer
LEG349201
Herstellernummer
349201
Hersteller
BTI
Länge:
90 mm
Höhe:
139.5 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...75 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.