LEGRAND - LEG349162 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=100 F - 349162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 142 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung - Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561472723
Artikelnummer
LEG349162
Herstellernummer
349162
Hersteller
BTI
Länge:
142 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung:
Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


