Startseite

LEGRAND - LEG349144 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 G - 349144

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349144 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 462 mm

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561470187

Artikelnummer

LEG349144

Herstellernummer

349144

Hersteller

BTI

Länge:

462 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie