LEGRAND - LEG349143 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=300 G - 349143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 362 mm
Breite - 68 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561470064
Artikelnummer
LEG349143
Herstellernummer
349143
Hersteller
BTI
Länge:
362 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


