LEGRAND - LEG349142 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 G - 349142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 262 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
12 ST
Produktserien
EAN
8009561469945
Artikelnummer
LEG349142
Herstellernummer
349142
Hersteller
BTI
Länge:
262 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


