LEGRAND - LEG349140 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=200 G - 349140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 1000 N
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561468313
Artikelnummer
LEG349140
Herstellernummer
349140
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
1000 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet


