Startseite

LEGRAND - LEG349138 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=100 G

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349138 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=100 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8009561468115

Artikelnummer

LEG349138

Herstellernummer

349138

Hersteller

BTI

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.