Startseite

LEGRAND - LEG349135 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 G - 349135

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349135 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 562 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561473508

Artikelnummer

LEG349135

Herstellernummer

349135

Hersteller

BTI

Länge:

562 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.