LEGRAND - LEG349134 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=400 G - 349134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 462 mm
Breite - 56 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
8009561473416
Artikelnummer
LEG349134
Herstellernummer
349134
Hersteller
BTI
Länge:
462 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


