Startseite

LEGRAND - LEG349095 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=500 Z/C - 349095

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349095 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=500 Z/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 562 mm

  • Breite - 44 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 8 ST

EAN

8009561470248

Artikelnummer

LEG349095

Herstellernummer

349095

Hersteller

BTI

Länge:

562 mm

Breite:

44 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.