LEGRAND - LEG349094 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 Z/C - 349094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 462 mm
Breite - 56 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Ausführung - Stielausleger
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561470125
Artikelnummer
LEG349094
Herstellernummer
349094
Hersteller
BTI
Länge:
462 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


