LEGRAND - LEG349091 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=300 Z/C - 349091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 750 N
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8009561468450
Artikelnummer
LEG349091
Herstellernummer
349091
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
750 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.


