LEGRAND - LEG349085 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 Z/C - 349085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 562 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561473560
Artikelnummer
LEG349085
Herstellernummer
349085
Hersteller
BTI
Länge:
562 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


