LEGRAND - LEG349083 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 Z/C - 349083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 362 mm
Breite - 68 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561473355
Artikelnummer
LEG349083
Herstellernummer
349083
Hersteller
BTI
Länge:
362 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


