LEGRAND - LEG349065 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 Z/C - 349065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 312 mm
Breite - 46 mm
Höhe - 180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561473119
Artikelnummer
LEG349065
Herstellernummer
349065
Hersteller
BTI
Länge:
312 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
180 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


