Startseite

LEGRAND - LEG349046 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 Z - 349046

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349046 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 662 mm

  • Breite - 32 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561470361

Artikelnummer

LEG349046

Herstellernummer

349046

Hersteller

BTI

Länge:

662 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.