Startseite

LEGRAND - LEG349044 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 Z - 349044

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349044 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=400 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 462 mm

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561470156

Artikelnummer

LEG349044

Herstellernummer

349044

Hersteller

BTI

Länge:

462 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.