Startseite

LEGRAND - LEG349042 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 Z - 349042

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349042 S.SUPPORTO-PUNTA MENSOLA PG3 L=200 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 262 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

  • Ausführung - Stielausleger

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561469884

Artikelnummer

LEG349042

Herstellernummer

349042

Hersteller

BTI

Länge:

262 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

82 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Ausführung:

Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie