LEGRAND - LEG349038 S.SUPPORTO-MENSOLA TUNNEL L=100 Z - 349038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Tragfähigkeit - 1500 N
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561468078
Artikelnummer
LEG349038
Herstellernummer
349038
Hersteller
BTI
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
1500 N
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Mensola Tunnel. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.


