LEGRAND - LEG349036 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=600 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 93 mm
Länge - 662 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561612419
Artikelnummer
LEG349036
Herstellernummer
349036
Hersteller
BTI
Höhe:
93 mm
Länge:
662 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600...600 mm
Breite:
32 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °