LEGRAND - LEG349035 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 Z - 349035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 562 mm
Breite - 44 mm
Höhe - 93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561612402
Artikelnummer
LEG349035
Herstellernummer
349035
Hersteller
BTI
Länge:
562 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
93 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


