Startseite

LEGRAND - LEG349034 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=400 Z - 349034

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349034 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=400 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 462 mm

  • Breite - 56 mm

  • Höhe - 93 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561612396

Artikelnummer

LEG349034

Herstellernummer

349034

Hersteller

BTI

Länge:

462 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

93 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.