Startseite

LEGRAND - LEG349033 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 Z - 349033

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349033 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 362 mm

  • Breite - 68 mm

  • Höhe - 82 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GAMMA P

EAN

8009561473263

Artikelnummer

LEG349033

Herstellernummer

349033

Hersteller

BTI

Länge:

362 mm

Breite:

68 mm

Höhe:

82 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.