LEGRAND - LEG349032 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=200 Z - 349032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 262 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561473140
Artikelnummer
LEG349032
Herstellernummer
349032
Hersteller
BTI
Länge:
262 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
82 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


